※ブレーカ特長
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-ML
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
AC1030U
刃幅CW(mm)
3
注文コード
44179216
品番
GXMN3002S-ML AC1030U
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
材質・刃幅CW
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
GNDIS型用インサート。
用途
多機能・低送り
種別
溝入れ・横送り
材質
AC1030U
厚さ(mm)
3.1
全長(mm)
11.1
ブレーカ
ML
コーナー半径(mm)
0.2
刃幅公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅CW(mm)
3
注意
※GCM/GCGインサートとの互換性はありません。
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。