※ブレーカ特長

GXMN3002S-GF AC520U インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF 住友電工ハードメタル 44179259 GXMN3002S-GF AC520U インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF 住友電工ハードメタル 44179259

インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質AC520U コーナー半径(mm)0.2 刃幅CW(mm)3 注文コード44179259 品番GXMN3002S-GF AC520U
参考基準価格(税別)¥12,050 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は材質・コーナー半径・刃幅CW5種類から選べます 他の種類を見る

GNDIS型用インサート。

用途溝入れ・低抵抗 種別溝入れ・突切り 材質AC520U 厚さ(mm)3.1 全長(mm)11.1 ブレーカGF コーナー半径(mm)0.2 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 刃幅CW(mm)3
注意
※GCM/GCGインサートとの互換性はありません。
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする