大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの フランジ
異径上水フランジ JIS FC200 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44179495
品番
23(白)
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
80×25
材質
FC200
形状
異径上水フランジ
呼び径
80×25
規格
JIS FC200
表面処理
溶融亜鉛メッキ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材