阿部商会
阿部商会の マスカー/養生シート・養生ボード
阿部商会の 養生シート/カバー
阿部商会の 養生カバー
自動車養生カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44179740
品番
CK-023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
塗装・作業現場など雨やホコリから車を防護する自動車養生カバー。
裾ゴム付きだからビニールのばたつきが抑えられます。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
サイズ
M
適合車
軽ワンボックス・中型車用
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
約0.03×3800×6600