大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの ホース継手
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44180457
品番
17
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
FC200
表面処理
鋳放し
接続
ねじ込み形
商品豆知識
配管工事を支える補助部材