鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44180493 品番 58
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質FC200 形状ねじ込み形 寸法L(mm)32 寸法H(mm)52 ねじJIS B0203 管用テーパーねじ 寸法t(mm)7 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)22 寸法C(mm)25 寸法T(mm)3 寸法W(mm)15 接続ねじ込み形 寸法d1(mm)10 寸法V(mm)16.5 寸法dR1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする