大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの ホース継手
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44180527
品番
58
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
材質
FC200
形状
ねじ込み形
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
80
ねじ
JIS B0203 管用テーパーねじ
寸法t(mm)
8
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
50
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
31
接続
ねじ込み形
寸法d1(mm)
24
寸法V(mm)
33.5
寸法d
R1・1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材