鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44180536 品番 58
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 材質FC200 形状ねじ込み形 寸法L(mm)50 寸法H(mm)82 ねじJIS B0203 管用テーパーねじ 寸法t(mm)10 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)49 寸法C(mm)57 寸法T(mm)3 寸法W(mm)38 接続ねじ込み形 寸法d1(mm)30 寸法V(mm)41 寸法dR1・1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする