鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44180545 品番 58
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質FC200 形状ねじ込み形 寸法L(mm)61 寸法H(mm)94 ねじJIS B0203 管用テーパーねじ 寸法t(mm)11 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)60 寸法C(mm)69 寸法T(mm)4 寸法W(mm)48 接続ねじ込み形 寸法d1(mm)40 寸法V(mm)51 寸法dR2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする