鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44180588 品番 58
参考基準価格(税別)¥9,620 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質FC200 形状ねじ込み形 寸法L(mm)129 寸法H(mm)170 ねじJIS B0203 管用テーパーねじ 寸法t(mm)11 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)144 寸法C(mm)155 寸法T(mm)4 寸法W(mm)120 接続ねじ込み形 寸法d1(mm)110 寸法V(mm)130 寸法dR5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする