鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44180597 品番 58
参考基準価格(税別)¥10,680 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質FC200 形状ねじ込み形 寸法L(mm)131 寸法H(mm)172 ねじJIS B0203 管用テーパーねじ 寸法t(mm)11 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)168 寸法C(mm)180 寸法T(mm)5 寸法W(mm)143 接続ねじ込み形 寸法d1(mm)133 寸法V(mm)154 寸法dR6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする