大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの ホース継手
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44180676
品番
118
参考基準価格(税別)
¥10,380
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
FC200
寸法L(mm)
73
表面処理
溶融亜鉛メッキ
接続
フランジ形
商品豆知識
配管工事を支える補助部材