鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 白

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44180694 品番 118
参考基準価格(税別)¥18,160 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質FC200 寸法L(mm)103 表面処理溶融亜鉛メッキ 接続フランジ形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする