鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44180703 品番 118
参考基準価格(税別)¥24,990 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質FC200 寸法L(mm)110 表面処理溶融亜鉛メッキ 接続フランジ形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする