光陽社
スーパーアロックス 300g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
44181604
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
綿バフ、フェルトバフに使用。
用途
貴金属仕上げ。ノンクロム。
適合材
貴金属など
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約Φ40×90
色
薄黄
質量(g)
約300