アオヤマ技研工業
M10カップダイヤ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
外径D(Φmm)
45
25
30
35
40
45
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44181717
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
石材の底面や曲面の研削加工に適してます。4型ディスクグラインダーに取り付けてご使用下さい。
用途
石材の研削加工
外径D(Φmm)
45
寸法W(mm)
5
穴径
M10
粒度
40
高さ(mm)
60
チップ数
6N