曜日別特売
- 軸付メタルカッターリムタイプ アオヤマ技研工業 44182033

※図面

軸付メタルカッターリムタイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)50注文コード44182033品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

石材の細かな部分の溝入れ、切断作業に最適です。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。

用途石材の切断、溝入れ軸径(Φmm)6外径D(Φmm)50寸法X(mm)5刃厚T(mm)1.8粒度40高さ(mm)44適合材石材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする