アオヤマ技研工業
軸付メタルダイヤ先丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
外径D(Φmm)
20
注文コード
44183336
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径D
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途
石材の研削・研磨加工
粒度
40
外径D(Φmm)
20
軸径(Φmm)
6
寸法X(mm)
5
高さT(mm)
15