- 軸付メタルダイヤ先丸型 アオヤマ技研工業 44183519

 

- 軸付メタルダイヤ先丸型 アオヤマ技研工業 44183519
- 軸付メタルダイヤ先丸型 アオヤマ技研工業 44183519

軸付メタルダイヤ先丸型

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)15注文コード44183519品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。

用途
石材の研削・研磨加工
粒度40外径D(Φmm)15軸径(Φmm)6寸法X(mm)無垢高さT(mm)30適合材石材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする