10.8V コードレスピン釘打機

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品蓄電池(BSL1240M)、急速充電器、ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース 注文コード44189384 品番NP1235DA (LS)
参考基準価格(税別)¥65,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」
ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。
ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。
詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。
軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。
スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。
照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。
空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)

付属品蓄電池(BSL1240M)、急速充電器、ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース 仕様電池1個、充電器、ケース付き 質量(kg)1.9(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)4 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)
関連資料:(1.21MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44189400
2024-04-11
用途:
廻り縁 巾木の固定
建設業・工事業

軽くて使いやすい 36Vと重さ以外何も変わらない
これで十分です 一週間ほど使いましたが今のところ詰まりなし メンテのしやすさは未検証

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする