G10SHA ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 44189427 G10SHA ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 44189427 G10SHA ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 44189427 G10SHA ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 44189427 G10SHA ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 44189427 G10SHA ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 44189427

ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4台) 注文コード 44189427 品番 G10SHA
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上

用途2P+アースクリップ 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 仕様2P+アースクリップ 全長(mm)268 質量(kg)1.6 電源(V)単相100 消費電力(W)780 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 砥石径(Φmm)100 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 保証期間1年 負荷電流(A)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする