HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12台)
注文コード
44189436
品番
G10SHA
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
用途
2P+アースクリップ
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
仕様
2P+アースクリップ
全長(mm)
268
質量(kg)
1.6
電源(V)
単相100
消費電力(W)
780
最大出力(W)
1100
コード長さ(m)
3心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スナップスイッチ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
材質(ハウジング)
アルミ合金ダイカスト
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
保証期間
1年
負荷電流(A)
8
関連資料:
メーカーカタログ(1.72MB)