HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4台)
注文コード
44189488
品番
G10SH7
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
全長(mm)
270
質量(kg)
1.5
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1160
コード長さ(m)
2心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スライドスイッチ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
機能
ソフトスタート機能:なし、再起動防止機能:なし
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
負荷電流(A)
8.2