WR18DH (2XPZ) 18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189524 WR18DH (2XPZ) 18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189524 WR18DH (2XPZ) 18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189524 WR18DH (2XPZ) 18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189524 WR18DH (2XPZ) 18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189524

18Vコードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ケース、電池カバー 注文コード44189524 品番WR18DH (2XPZ)
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ケース、電池カバー 仕様電池2個、充電器、ケース付き 質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時) 電圧(V)18 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト)M10〜M16 締付能力(普通ボルト)M10〜M20 最大締付トルク(N・m)310 使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)5 防塵防水性能IP56 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 差込角(sq.)12.7 振動3軸合成値(m/s2)14.4
関連資料:(1.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする