付属品なし(本体のみ)
仕様電池・充電器別売
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)
電圧(V)18
本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)M10〜M16
締付能力(普通ボルト)M10〜M20
最大締付トルク(N・m)310
使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
防塵防水性能IP56
本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)
差込角(sq.)12.7
振動3軸合成値(m/s2)14.4