WR36DH (2XPSZ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189549

 

WR36DH (2XPSZ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189549
WR36DH (2XPSZ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189549
WR36DH (2XPSZ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189549
WR36DH (2XPSZ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189549
WR36DH (2XPSZ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189549
WR36DH (2XPSZ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189549
WR36DH (2XPSZ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189549
WR36DH (2XPSZ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189549
WR36DH (2XPSZ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189549
WR36DH (2XPSZ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 44189549

36Vコードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器、ケース、電池カバー注文コード44189549品番WR36DH (2XPSZ)
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器、ケース、電池カバー仕様電池2個、充電器、ケース付き質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)電圧(V)36本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)2.5防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)四角ドライブ寸法(mm)12.7振動3軸合成値(m/s2)14.9
関連資料:(1.53MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする