付属品なし
仕様電池・充電器別売
質量(kg)2.0(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
打撃数(min-1[回/分])4:0〜4100、3:0〜3200、2:0〜2400、1:0〜1600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0〜3000、3:0〜2400、2:0〜1800、1:0〜1200
本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)M10〜M16
締付能力(普通ボルト)M10〜M20
最大締付トルク(N・m)350
使用電池マルチボルト蓄電池
防塵防水性能IP56
本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
振動3軸合成値(m/s2)14.9
商品タイプ本体のみ