あしかメディ工業
あしかメディ工業の 食事関連
あしかメディ工業の 食器 介護用
あしかメディ工業の 吸呑器
ストローさん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
44190958
品番
C10088
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シリコン製ストロー付きのため、寝たままでも飲みやすく、こぼれにくくなっています。
取っ手を握れない方でも持ちやすい形状の取っ手を採用しています。
用途
介護・看護用コップ
材質
本体・蓋・取っ手:ポリカーポネイト 、ストロー:シリコーン 、ストローノズル:熱可塑性ポリエステルエラストマー
質量(g)
80
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×150
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
ストロー:4×6×230
関連資料:
製品カタログ(2.02MB)