曜日別特売
C10060 Asicaおうとケア あしかメディ工業 44190994

C10060 Asicaおうとケア あしかメディ工業 44190994
C10060 Asicaおうとケア あしかメディ工業 44190994
C10060 Asicaおうとケア あしかメディ工業 44190994
C10060 Asicaおうとケア あしかメディ工業 44190994

Asicaおうとケア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(40枚)注文コード44190994品番C10060
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

様々な場面の嘔吐処理にお使いいただけるエチケット袋です。
寝ながらのおう吐もらくらく、吐いたものは吸水材で簡単にまとめてすばやく廃棄できます。
逆流防止機能により、吐物の跳ね返りや逆流を防ぎます。
投入済みの吸水材により、吐物をすばやく凝固し飛び散らせません。
袋の角を落とした液だまり防止構造により、袋の隅に液が留まることを防止します。
上部のチャックにより、吐物と臭いを閉じこめます。
袋上部にははなの印がついているため、顔を近づける方向がわかりやすくなっています。
使用後はとめシールによって丸めて廃棄することができます。

用途嘔吐用エチケット袋材質ラミネートフィルム質量(g)20寸法(横×縦)(mm)240×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする