N10050 FPDカバー あしかメディ工業 44191010 N10050 FPDカバー あしかメディ工業 44191010

FPDカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード44191010 品番N10050
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

X線撮影の際のフラットパネルディテクタ(FPD)保護用の使い捨てカバーです。
血液・体液などでの本体の汚損や損傷を防ぎます。
ウイルスバリア試験(ASTM F1671)に合格したフィルムを使用しています。
サイズに関しては製造工程時にフィルムの収縮がある為、若干のバラツキがあります。

用途フラットパネルディテクタ(FPD)の保護 材質5層フィルム(表面PET) 質量(g)36.8 厚さ(μm)70 寸法(横×縦)(mm)500×540(内寸)
関連資料:製品カタログ(1.7MB)
注意
※ウイルスバリア性試験使用時のウイルスでのバリア性は確認できておりますが、全てのウイルスにおいての効果を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする