あしかメディ工業
あしかメディ工業の 処置・手術
あしかメディ工業の ドレナージ関連
アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44191019
品番
NO.8
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
先端をカテーテル又はチューブに接続し、片方をシリンジに接続して薬液又は洗浄液を注入するために使用します。
EOG滅菌済み・個包装で、衛生的にお使いいただけます。
用途
チューブ・シリンジの接続
材質
TPX樹脂
長さ(mm)
56
質量(g)
4.3
太さ(mm)
先端:4、元:13
関連資料:
製品カタログ(1.64MB)