曜日別特売
N10028 ガーグル・バッグ あしかメディ工業 44191064

 

N10028 ガーグル・バッグ あしかメディ工業 44191064
N10028 ガーグル・バッグ あしかメディ工業 44191064
N10028 ガーグル・バッグ あしかメディ工業 44191064
N10028 ガーグル・バッグ あしかメディ工業 44191064

ガーグル・バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード44191064品番N10028
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,808
販売価格(税別)
5,280

使いやすさを考えた、チャック付きの自立するエチケット袋です。
チャック付きのため臭気や内容物の漏れを防止します。
持ち手付きのため、手を汚すことなく安心してお使いいただけます。
袋を折り返して使用することで自立させることができます。
嘔吐や吐き気の時のエチケット袋として、ベッドサイドの汚物入れとして。

用途
嘔吐用エチケット袋
材質ポリエチレン質量(g)11.4寸法(横×縦)(mm)230×227許容容量(L)0.7マチ(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする