曜日別特売
N10083 ユーリン・ミニ・バッグ あしかメディ工業 44191080

N10083 ユーリン・ミニ・バッグ あしかメディ工業 44191080
N10083 ユーリン・ミニ・バッグ あしかメディ工業 44191080

ユーリン・ミニ・バッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(8枚)注文コード44191080品番N10083
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,980
販売価格(税別)非課税商品
10,980

使いやすさを追求した、腎瘻の方および尿路ストーマの方用の携帯蓄尿バッグです。
導入に最適なバッグと吊り下げ用ベルトのセットです。
社会復帰に際し、できるだけ抵抗なく日常生活を送っていただけるよう小型・軽量設計。
感染防止のための逆流防止機能付き。
でっぱりの少ないネジ式排液栓により、装着時の違和感を少なくしています。
上下のチューブは違和感のない長さにカットしてお使いいただけます。
付属のソフトベルトは装着が容易で、直接肌に当てても優しい素材です。
太ももにバッグを装着した際の安定感を是非お試し下さい。

用途
導尿・蓄尿・貯尿
仕様添付接続管:NO.11 バルーンカテーテル専用、ネジ付排液栓セット内容500mLバッグ×8枚、ソフトベルト×1セット材質バッグ:塩ビ、ABS、EVA、腰ベルト:ポリエステル(表面)、天然ゴム、足ベルト:ナイロン(表面)、ポリウレタンゴム寸法(mm)136×240容量(mL)500質量(g)38.8(袋本体)適合範囲(cm)ソフトベルト:55~110寸法(内径×外径×長さ)(mm)上部チューブ:6×8×80、排液チューブ:10.5×13.3×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする