ユーリン・ミニ・バッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード44191089 品番N10084
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,998
販売価格(税別) 非課税商品
8,998

使いやすさを追求した、腎瘻の方および尿路ストーマの方用の携帯蓄尿バッグです。
社会復帰に際し、できるだけ抵抗なく日常生活を送っていただけるよう小型・軽量設計。
感染防止のための逆流防止機能付き。
でっぱりの少ないネジ式排液栓により、装着時の違和感を少なくしています。
上下のチューブは違和感のない長さにカットしてお使いいただけます。

用途導尿・蓄尿・貯尿 仕様添付接続管:NO.11 バルーンカテーテル専用、ネジ付排液栓 材質塩ビ、ABS、EVA 寸法(mm)136×240 容量(mL)500 質量(g)38.8 寸法(内径×外径×長さ)(mm)上部チューブ:6×8×80、排液チューブ:10.5×13.3×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする