あしかメディ工業
あしかメディ工業の 診察・検査器具
あしかメディ工業の 採尿・採便用品
あしかメディ工業の 貯尿袋・採尿バッグ
蓄尿スタンドキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
44191107
品番
N10081
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
使い捨ての衛生的で便利な蓄尿スタンド(別売)用キャップです。
取り外したキャップはスタンドの持ち手部分に吊り下げられます。
キャップの内側にはフィルムが貼ってあるので蒸気を漏らしません。
用途
蓄尿検査、その他廃棄物処理
材質
本体:紙 、内側フィルム:OPP
色
ターコイズブルー
質量(g)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
天面85/底面95×天面170/底面180×30
関連資料:
製品カタログ(2.21MB)