あしかメディ工業
あしかメディ工業の 処置・手術
あしかメディ工業の ドレナージ関連
ストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44191116
品番
NO.6
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
バルーンカテーテル専用の栓です。
使用していない時は、付属キャップを付けておくことで衛生保管できます。
用途
カテーテルキャップ
材質
本体:P.S樹脂製 、キャップ:EVA
長さ(mm)
52
質量(g)
5.8
太さ(mm)
先端:8、元:14
関連資料:
製品カタログ(1.64MB)