曜日別特売
N10033 ユーリン・ミニ・バッグ あしかメディ工業 44191159

 

N10033 ユーリン・ミニ・バッグ あしかメディ工業 44191159
N10033 ユーリン・ミニ・バッグ あしかメディ工業 44191159

ユーリン・ミニ・バッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)
内容量1箱(5枚)注文コード44191159品番N10033
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,898
販売価格(税別)非課税商品
4,898

本バッグは尿管皮膚瘻手術後の蓄尿用人工膀胱で、患者様と専門家の協力により開発された商品です。
社会復帰の際に日常生活ができるだけ抵抗なく出来るように、小型、軽量、肌への密着性と感染防止のための逆流防止弁使用など広い角度から検討を加え製品化しましたので、安心してご使用いただけます。
障害者総合支援法の「日常生活用具」に該当し非課税です。

用途導尿・蓄尿・貯尿仕様添付接続管:No.11 バルーン専用、ネラトンカテーテル用接続管材質塩ビ、ABS、EVA寸法(mm)167×282容量(mL)1000質量(g)35寸法(内径×外径×長さ)(mm)上部チューブ:6×8×80、排液チューブ:8×10×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする