あしかメディ工業
あしかメディ工業の 処置・手術
あしかメディ工業の ドレナージ関連
接続管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
44191195
品番
NO.1
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
透明で軽量、流動状態の観察が容易な太型の接続管です。
用途
チューブの接続
材質
TPX樹脂
長さ(mm)
54
質量(g)
1
太さ(mm)
先端:4、チューブ挿入部:7.5
関連資料:
製品カタログ(1.72MB)