アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用その他チューブ/ホース
アラメック 真空ホース 内径18mm外径42mm ※ 長さ2m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(2m)
注文コード
44191326
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
従来のゴム製に比べ、安価で真空保持性能に優れています。
粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
用途
真空ポンプを使用する環境で活躍しております。
材質
プラスチックエラストマー
長さ(m)
2
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
42
脆化温度(℃)
-64(無負荷)
硬さ(デュロメータA)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応