- 用途
- 熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です)
- サイズ
- 3L
- 胸囲(cm)
- 125
- 肩幅(cm)
- 47
- 着丈(cm)
- 71
- 付属品
- 保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm)
- セット内容
- 空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh
- 材質
- 合成繊維
- 色
- アーミーグリーン
- 質量(g)
- バッテリー:約228
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 定格出力
- USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A
- バッテリー
- リチウムイオンポリマー(Li-Po)
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- バッテリー:135.5×69×16
- 保護回路
- 短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
- 充電時間(時間)
- 約6
- 定格入力
- DC 5V/2A(USB-C / micro USB)