商品レビューを投稿する内容量1面塗装色クリーム色注文コード44191998品番CMEZ165016SC
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
この商品は有効深さ・基板寸法・塗装色など744種類から選べます 仕様露出形質量(kg)48.7板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6寸法Z(mm)122(ハンドル下有効深さ)ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、中(NCH-12)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄塗装色クリーム色扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製扉寸法(縦×横)(mm)1555×455材質(扉)鉄基板寸法(縦D×横E)(mm)1520×420寸法(縦A×横B×深さC)(mm)1600×500×160基板厚(mm)2.3色(マンセル値)2.5Y9/1有効深さ(Y)(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。