ひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44194354 品番KJ-183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

電池が切れても充電しながら使えるUSB充電シェーバー。満充電90分、連続使用最大90分。通電状況がわかるLED搭載で、オンオフ・充電中・満充電・電池残量小の確認ができます。
外刃フレームと内刃は取り外して水洗い可能。また外刃フレームと内刃は別売りで交換可能。
コンパクトでかさばらないので2台めやスペアにもおすすめです。

付属品清掃用ブラシ、充電用TypeCケーブル(1m) 仕様(蓄電回数)300回 質量(g)85 回転数(min-1[r.p.m])(モーター)6500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×20 入力USB5V0.5A バッテリー容量(Ah)0.35 充電時間(分)90 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)320 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
注意
※防水機能はありません。※USB電源は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする