デジタルSラインキャリパ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜150 注文コード44194424 品番D-150IP67M(校正書・トレーサビリティ体系図付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
有線送信機能内蔵です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約8分)です。
オートオン機能付です。

タイプデジタル デプスバー 電源CR2032(テスト用付属) IP等級67 用途外側、内側、段差、深さ測定に 仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03 測定範囲(mm)0〜150 校正証明書校正書・トレーサビリティ体系図
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※データの送信には、別売の転送ケーブルが必要です。
※使用温度範囲(℃):10-40
※データ送信用接続ユニット:DTC-M1(有線)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする