カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの 上下セット レインウェア
EVAレインスーツ 1550
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44194835
品番
1550
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
低公害素材EVAを使用した環境にやさしい軽量レインスーツです。
着用しやすいフード一体型ジャケットです。
袖口と裾幅はドットボタンで調節可能です。
降雨時の簡易レインスーツです。
用途
雨天時の軽作業やトラベル、スポーツ観戦等に。
材質
エチレン酢酸ビニル
色
クリア
サイズ
SS
股下(cm)
62
着丈(cm)
69
適応身長(cm)
145〜155
適応胴囲(cm)
60〜68
適応胸囲(cm)
72〜80