EVAレインスーツ(マチ付リュックサック) 1560

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44194914 品番 1560
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

背中のマチを広げることでリュックを背負ったまま着用可能です。
低公害素材EVAを使用した環境にやさしい軽量レインスーツです。
ジャケット・パンツともに紛失防止の名札入れ付きです。
袖口はドットボタンで調節可能です。
降雨時の簡易レインスーツです。

用途レジャーや通勤、通学等に。 材質エチレン酢酸ビニル クリア サイズS 股下(cm)65 着丈(cm)73 適応身長(cm)150〜160 適応胴囲(cm)66〜74 適応胸囲(cm)78〜86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする