3370 レインタックレインコートU 3370 カジメイク 44194966 3370 レインタックレインコートU 3370 カジメイク 44194966 3370 レインタックレインコートU 3370 カジメイク 44194966 3370 レインタックレインコートU 3370 カジメイク 44194966 3370 レインタックレインコートU 3370 カジメイク 44194966 3370 レインタックレインコートU 3370 カジメイク 44194966

レインタックレインコートU 3370

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44194966 品番 3370
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

背中部分にマチが付いているので、荷物をたくさん入れた厚みのあるリュックやメッセンジャーバッグのような斜めがけを中に担いでも大丈夫です。
リュックを背負わないときはスナップボタンでマチを留めておくことができます。
フードは被った時の視界を妨げないよう、前方部分はクリア素材で作ってあります。
ヘルメットをつけたまま被れるようにボタンが二段階調節できるのもポイントです。
夜間の視認性を向上させるため、背中には幅広の反射テープを付けました。
裏地は通気性のいい総裏メッシュを採用しているので、不快なベタつきが軽減され快適な着心地が続きます。
胸元にはムレの緩和のためベンチレーションを付けています。
コート裾部分は運動性を確保し、雨の浸入を防ぐ三角布付きです。

用途自転車、通勤、通学に。 材質表地:ポリエステル100%(TPUラミネート) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ) アイボリー サイズ(cm)105 着丈(cm)105 適応身長(cm)150〜160 耐水圧(mmH2O)10000 適応胸囲(cm)79〜87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする