3370 レインタックレインコートU 3370 カジメイク 44195018 3370 レインタックレインコートU 3370 カジメイク 44195018 3370 レインタックレインコートU 3370 カジメイク 44195018 3370 レインタックレインコートU 3370 カジメイク 44195018 3370 レインタックレインコートU 3370 カジメイク 44195018 3370 レインタックレインコートU 3370 カジメイク 44195018

レインタックレインコートU 3370

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アイボリー サイズ(cm)130 注文コード44195018 品番3370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,790
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

背中部分にマチが付いているので、荷物をたくさん入れた厚みのあるリュックやメッセンジャーバッグのような斜めがけを中に担いでも大丈夫です。
リュックを背負わないときはスナップボタンでマチを留めておくことができます。
フードは被った時の視界を妨げないよう、前方部分はクリア素材で作ってあります。
ヘルメットをつけたまま被れるようにボタンが二段階調節できるのもポイントです。
夜間の視認性を向上させるため、背中には幅広の反射テープを付けました。
裏地は通気性のいい総裏メッシュを採用しているので、不快なベタつきが軽減され快適な着心地が続きます。
胸元にはムレの緩和のためベンチレーションを付けています。
コート裾部分は運動性を確保し、雨の浸入を防ぐ三角布付きです。

用途自転車、通勤、通学に。 材質表地:ポリエステル100%(TPUラミネート) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ) アイボリー サイズ(cm)130 着丈(cm)130 適応身長(cm)170〜180 耐水圧(mmH2O)10000 適応胸囲(cm)100〜108

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44195018 3370 70415190 7591 バッグインレインコート 7591 カジメイク バッグインレインコート 7591 カジメイク 1枚 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする