カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの 上下セット レインウェア
レインハット(男女兼用) H-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44195088
品番
H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥548
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
反射プリントで安全性がアップします。
あご紐付きです。
縫い目は防水テープ処理です。
用途
雨の日のお出かけや、レジャーのお供に。
材質
ナイロン100%(PUコーティング)
色
ネイビー
サイズ
M
頭囲(cm)
58
耐水圧(mmH2O)
5000