曜日別特売
H-1 レインハット(男女兼用) H-1 カジメイク 44195115

レインハット(男女兼用) H-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44195115品番H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥548

反射プリントで安全性がアップします。
あご紐付きです。
縫い目は防水テープ処理です。

用途
雨の日のお出かけや、レジャーのお供に。
材質ナイロン100%(PUコーティング)シルバーサイズL頭囲(cm)60耐水圧(mmH2O)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする