サイクルモードレインコート 7440

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44195158 品番 7440
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

雨の日がおしゃれに快適になります。
普段でも着れるシルエットで便利機能も満載です。
三角マチ内蔵で自転車乗車時ヒザが濡れにくいです。
便利な収納袋付きです。
レインバイザー(別売りV-002、V-003)が装着できます。

用途自転車、通勤、通学に。 材質ポリエステル100%(TPUラミネート) ベージュ サイズL 着丈(cm)113 適応身長(cm)160〜170 耐水圧(mmH2O)5000 適応胸囲(cm)86〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする